Masterlite - Frontline Konsoll 200-270 mm - 100-050-1400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 10 mm
Stussdiameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881212833
Elnummer
3395099
Leverandørens varenummer
100-050-1400
Typebeskrivelse
3395099
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
10 mm
Stussdiameter:
20 mm
Egnet for rørdiameter:
20 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
50 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Innsatsdybde:
50 mm
Vekt:
0,2 kg


