Utgått

Masterlite - Frontline LED 8M 1920mm 29W - 100-110-1920

KopierKopier
Masterlite - Frontline LED 8M 1920mm 29W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 29 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 1920...1920 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Frontline

EAN/GTIN

7070881210488

Elnummer

3395155

Leverandørens varenummer

100-110-1920

Typebeskrivelse

3395155

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

29 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1920...1920 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Materiale i reflektor:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK05

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...70 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

29...29 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

1920 mm

Høyde/dybde:

130 mm

Lengde:

115 mm

Ytre diameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Skiltbelysning LED, 230V 29W, IP34, dimbar, kabelgjennomføring på baksiden, gjennomgangskobling 2x2,5mm2+j, hvit pulverlakkert aluminiumsprofil (andre farger på forespørsel), passer for skilt med opptil 2m høyde, fargetemperaturer 4000K (3000K og 6500K på forespørsel) Lengde 1920mm. Veggmonteres på brakett 40 eller 80mm som bestilles separat,