Mavolux - Mavolux 5032 B USB – Digital luxmeter og luminansmåler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0,01...200000 lx
Laveste oppløsning - 0,01 lx
Datalogger - Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445930050
Elnummer
8023819
Leverandørens varenummer
8023819
Typebeskrivelse
8023819
Indikering
Digital
Måleområde
0,01...200000 lx
Laveste oppløsning
0,01 lx
Datalogger
Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse
Klasse B
Grensesnitt
Ja
Mavolux 5032 B USB er et presisjonsluxmeter til måling av lys og luminans (tilbehør bestilles separat) i henhold til DIN 5032-7 og CIE 69.
Instrumentet er testet og funnet egnet til måling på LED ved LED beregnet for belysning. LED til effektbelysning kan avvike. Full dokumentasjon og målerapport "LED Lighting - Considerations for Illuminance Measurements" kan finnes i fanen "Downloads".
Instrumentet har automatisk områdevalg, datahold, minne og USB port. Ved hjelp av den medfølgende programvaren kan data overføres til PC, og instrumentet kan fjernbetjenes.
Instrumentet leveres med veske, ekstern sensor, programvare, USB kabel og kalibreringssertifikat.