Mavolux - Mavolux 5032C Base - Digitalt klasse luxmete - 8062899

KopierKopier
Mavolux - Mavolux 5032C Base - Digitalt klasse luxmete

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - 0,1...200000 lx

  • Laveste oppløsning - 0,1 lx

  • Datalogger - nei

  • Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445930029

Elnummer

8062899

Leverandørens varenummer

8062899

Typebeskrivelse

8062899

Indikering:

Digital

Måleområde:

0,1...200000 lx

Laveste oppløsning:

0,1 lx

Datalogger:

nei

Måleapparatets nøyaktighetsklasse:

Klasse C

Grensesnitt:

Ja

Mavolux 5032C Base er et nytt presisjonsluxmeter til måling av lys i henhold til DIN 5032-7 class CEN 13032-1 supplement B

Instrumentet er har automatisk områdevalg og datahold. Mavolux 5032C Base leveres i veske inkl. ekstern sensor og kalibreringssertifikat.

Mavolux finnes også i en klasse B spesialutgave med minne og PC-kommunikasjon – Kontakt Elma på 7022 1000