Max - JEKKESTROPP 2500 KG 6 M TRSP GR 1 - 735542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 6000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 25 kN
Tilkobling 1 - Skralle
Tilkobling 2 - Klohake
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458355420
Elnummer
8800112
Leverandørens varenummer
735542
Typebeskrivelse
8800112
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
6000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
25 kN
Tilkobling 1:
Skralle
Tilkobling 2:
Klohake
Bredde:
35 mm
Todelt med skralle:
Ja
Farge:
Oransje
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyester
Med beskyttelsesslang:
nei
CE-merket og godkjent etter NS-EN 12195 - Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer.


