Maxeta - Aluminium underdel 98x50mm, eloksert - MC100X50-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 98 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682030490
Elnummer
1299400
Leverandørens varenummer
MC100X50-1EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
98 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
Underdel 98x50 mm, eloksert (3m u/f))


