Maxeta - Bordfeste For Mcr50, Ral 9010 - BFR50-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Rosett
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682024147
Elnummer
1264132
Leverandørens varenummer
BFR50-PH
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Type tilbehør/reservedel:
Rosett
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Bordfeste for MAXCOMBI R (Ø 50 mm) nedføringstav
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.


