Maxeta - Bordfeste MCR50, RAL7004, grå - BFR50-GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Rosett
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682024130
Elnummer
1264184
Leverandørens varenummer
BFR50-GRÅ
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Type tilbehør/reservedel:
Rosett
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
7004
Bordfeste for MAXCOMBI R (Ø 50 mm) nedføringstav.
Standard farge: Grå RAL7004
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: Grå RAL7004
Andre farger leveres på forespørsel.


