Maxeta - Dobbel Skillevegg Alum. (lgd. - M70A-2

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Dobbel Skillevegg Alum. (lgd.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Egnet for kanaldybde - 65 mm

  • Type feste - Pluggbar

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

MaxCombi

EAN/GTIN

7070682029197

Elnummer

1264101

Leverandørens varenummer

M70A-2

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Modell / utførelse:

Dobbelt

Egnet for kanaldybde:

65 mm

Type feste:

Pluggbar

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Dobbel skillevegg aluminium for MC100, MC125 og MC170