Maxeta - Dobbel stekovnstikk m/16A sikring - Komf16A-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Andre
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070682031626
Elnummer
1264173
Leverandørens varenummer
Komf16A-2
Typebeskrivelse
1264173
Antall stikkontakter:
2
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Andre
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Bredde:
61 mm
Høyde:
345 mm
Dybde:
103 mm


