Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Endeflens For Mc125-1Elif, Elo - EF125-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Endeflens For Mc125-1Elif, Elo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 157 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682029807

Elnummer

1264119

Leverandørens varenummer

EF125-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

157 mm

Bredde:

20 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

nei

Type feste:

Som kan skrus på

Beskyttelseslag:

nei

MAXCOMBI 125 Universal, fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfestning. Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler. MC125x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn. Standard lengder: inntil 6 m. Standard farger: hvit RAL 9010 (PH) og natureloksert (EL). Andre farger leveres på forespørsel.

Maxeta

Et Maxeta-produkt

Oppdag Maxeta-serien