Maxeta - Endeflens For Mc170-1Elif, Nat - EF170-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 203 mm
Bredde - 20 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682029081
Elnummer
1299245
Leverandørens varenummer
EF170-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
203 mm
Bredde:
20 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


