Maxeta - Endestykke ETA60x30, RAL9003, hvit - ES60x30PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682024543
Elnummer
1299112
Leverandørens varenummer
ES60x30PH
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
30 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


