Maxeta - Endestykke MC100x50, eloksert - ES100x50-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 50 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030575
Elnummer
1299404
Leverandørens varenummer
ES100x50-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Bredde:
50 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for MAXCOMBI 100x50
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


