Maxeta - Endestykke MC100x50, RAL 9010 - ES100x50-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 50 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030582
Elnummer
1299414
Leverandørens varenummer
ES100x50-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
100 mm
Bredde:
50 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


