Maxeta - Endestykke Ø70Mm For Mcr Ral 9 - ESR-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 70 mm
Bredde - 2 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682024666
Elnummer
1299331
Leverandørens varenummer
ESR-PH
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Høyde:
70 mm
Bredde:
2 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for MAXCOMBI R (Ø 70 mm)
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.


