Maxeta - Enkel skillevegg aluminium - M70A-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Egnet for kanaldybde - 65 mm
Type feste - Pluggbar
Lengde - 2000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682014803
Elnummer
1264103
Leverandørens varenummer
M70A-1
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Enkelt
Egnet for kanaldybde:
65 mm
Type feste:
Pluggbar
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


