Maxeta - ETA 35x25 lokk, eloksert - ETA35x25-2EL-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 35 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682014698
Elnummer
1299104
Leverandørens varenummer
ETA35x25-2EL-3
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
35 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
Lokk for aluminium mini og føringskanal ETA35x25, natureloksert


