Maxeta - ETA 35x25 underdel, eloksert - ETA35x25-1EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 35 mm
Dybde - 25 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
EAN/GTIN
7070682014674
Elnummer
1299103
Leverandørens varenummer
ETA35x25-1EL
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
35 mm
Dybde:
25 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Grå
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
ETA mini- og føringskanal
Standard farger:
Eloksert aluminium
Lakkert hvit RAL 9003
Lakkert i sort RAL 9017 (begrensede størrelser)
Andre farger kan leveres på forespørsel.
Standard farger:
Eloksert aluminium
Lakkert hvit RAL 9003
Lakkert i sort RAL 9017 (begrensede størrelser)
Andre farger kan leveres på forespørsel.


