Maxeta - ETA 60x30 lokk RAL9003, hvit - ETA60x30-2PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 60 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
ETA Minikanal
EAN/GTIN
7070682014742
Elnummer
1299111
Leverandørens varenummer
ETA60x30-2PH
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
60 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9003
Lokk RAL 9003 (3m u/f) ETA60x30


