Utgått

Maxeta - Festeplugg 4mm Glassfiber - 25017

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Festeplugg 4mm Glassfiber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slagnagle

  • Hulldiameter - 4 mm

  • Klemområde - 4...4,2 mm

  • Demontering mulig - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Segma

EAN/GTIN

3271780250177

Elnummer

1299646

Leverandørens varenummer

25017

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Modell / utførelse:

Slagnagle

Hulldiameter:

4 mm

Klemområde:

4...4,2 mm

Demontering mulig:

nei

Farge:

Grå

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.