Utgått

Maxeta - Festeplugg 6mm PVC - 25016

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Festeplugg 6mm PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Slagnagle

  • Hulldiameter - 6 mm

  • Klemområde - 6...6,2 mm

  • Demontering mulig - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Segma

EAN/GTIN

3271780250160

Elnummer

1299645

Leverandørens varenummer

25016

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Modell / utførelse:

Slagnagle

Hulldiameter:

6 mm

Klemområde:

6...6,2 mm

Demontering mulig:

nei

Farge:

Grå

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.