Maxeta - Flatvinkel For Mc2, Ral 9010 - FV2-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682026288
Elnummer
1299294
Leverandørens varenummer
FV2-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
80 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
Ja
Flatvinkel for MAXCOMBI 2
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.


