Utgått

Maxeta - Fletta strømpe f/dør Ø 30mm - 25065

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Fletta strømpe f/dør Ø 30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 30 mm

  • Farge - Svart

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780250658

Elnummer

1299656

Leverandørens varenummer

25065

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Indre diameter:

30 mm

Farge:

Svart

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

Ja

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.