Maxeta - Gulvkanal 75x18, grå, med 2 skillevegger
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 18 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 3
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780120265
Elnummer
1298406
Leverandørens varenummer
12026
Typebeskrivelse
Gulvkanaler PVC
Bredde
75 mm
Høyde
18 mm
Lengde
2000 mm
Antall kanaler
3
Farge
Grå
Materiale
Plast
RAL-nummer
7030
Selvklebende
Nei
Tetningslist
Nei
Med sklisikkert belegg
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Halogenfri
Nei
Driftstemperaturområde
-5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK08
Gulvkanaler med skillevegger Standard lengde, 2 m Farge: Grå , RAL 7030