Maxeta - Gulvkanal, komplett. 160x17mm, - MCG-0EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 160 mm
Lengde - 2000 mm
Monteringsåpning - Uten
Maks antall rom - 2
Vedlikehold av gulv - Våt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682031176
Elnummer
1298409
Leverandørens varenummer
MCG-0EL
Typebeskrivelse
Gulvkanaler metall
Bredde:
160 mm
Lengde:
2000 mm
Monteringsåpning:
Uten
Maks antall rom:
2
Vedlikehold av gulv:
Våt
Minste innbyggingshøyde:
17 mm
Festing av deksel med lås:
nei
Deksel montasjeåpning:
nei
Med skillevegg:
Ja
Skilleveggfeste:
Andre
Bunnkar:
Ja
Overflate sidevegg / bunn:
Andre
Materiale i lokk:
Mønstret tynnplate
Materialtykkelse i deksel:
2 mm
Overflate overdel:
Andre
Kontroll av varmeelementer:
Ja
To separate kammere.
Passer utmerket til framføring av kabler til kontorpulter og møtebord i miljøer med krav til god design.
Standard lengde: 2 og 4 m
Farge: natureloksert aluminium


