Maxeta - Gulvkanal, overdel. 160x17mm, - MCG-2EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Deksel, skrånet på begge sider
Funksjon - Standard
Monteringsåpning - Uten
Antall monteringsåpninger - 0
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682029210
Elnummer
1298407
Leverandørens varenummer
MCG-2EL
Typebeskrivelse
Gulvkanaler metall
Modell / utførelse:
Deksel, skrånet på begge sider
Funksjon:
Standard
Monteringsåpning:
Uten
Antall monteringsåpninger:
0
Materiale:
Andre
Med framspring:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
17 mm
Lengde:
2000 mm
Med forbindelsesåpning:
Ja
Standard lengde: 2 og 4 m
Farge: natureloksert aluminium


