Maxeta - Holder for skillevegg - 25063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Skrusett
Egnet for kabelstige - nei
Type feste - Skrufeste
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250634
Elnummer
1299650
Leverandørens varenummer
25063
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Konstruktionstype:
Skrusett
Egnet for kabelstige:
nei
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
For stigeledning:
nei
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


