Maxeta - ISO festekrok 5/8" tregjenger - 43086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070682014551
Elnummer
2881365
Leverandørens varenummer
43086
Typebeskrivelse
2881365
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Åpen festekrok til vegg/stolpe klasse K og L med tregjenger eller gjennomgående bolt, uten låsebrikke.
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert.
Diameter: 16mm; Totallengde: 195mm; Lengde rett del: 120mm; Lengde gjengeparti: 85mm.
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert.
Diameter: 16mm; Totallengde: 195mm; Lengde rett del: 120mm; Lengde gjengeparti: 85mm.


