Maxeta - ISO festekrok med låsebrikke M16 - 43087B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - Ja
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682014568
Elnummer
2881571
Leverandørens varenummer
43087B
Typebeskrivelse
2881571
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Materiale:
Stål
Åpen festekrok til vegg/stolpe klasse K og L med tregjenger eller gjennnomgående bolt, med låsebrikke
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert.
Diameter: 16mm; Totallengde: 335mm; Lengde rett del: 255mm; Lengde gjengeparti: 145mm.
Materiale: St. 52.3 varmgalvanisert.
Diameter: 16mm; Totallengde: 335mm; Lengde rett del: 255mm; Lengde gjengeparti: 145mm.


