Maxeta - Jordingsbolt lang for tremast - 17219006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682032302
Elnummer
2878646
Leverandørens varenummer
17219006
Typebeskrivelse
2878646
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Sammenkoblingsbolt for forbindelse mellom jordplatens bånd og jordledning
Materiale: messing / NV 12 mm
Tregjenger / M12-gjenger
Lengde totalt: 135 mm
Lengde M12-del: 30 mm
Leveres med muttere og sprengskiver.
Materiale: messing / NV 12 mm
Tregjenger / M12-gjenger
Lengde totalt: 135 mm
Lengde M12-del: 30 mm
Leveres med muttere og sprengskiver.


