Maxeta - Keva 30x30 PH, utvendig hjørne - 11623
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 30 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780116237
Elnummer
1298632
Leverandørens varenummer
11623
Typebeskrivelse
Minikanaler og føringskanaler KEVA hjørnekanal, polarhv RAL 9010
Høyde:
30 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei