Maxeta - Keva 32X12 Polarhvit, Innvendig Hjørne - 11522

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Keva 32X12 Polarhvit, Innvendig Hjørne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 32 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Keva

EAN/GTIN

3271780115223

Elnummer

1298332

Leverandørens varenummer

11522

Typebeskrivelse

Minikanaler og føringskanaler KEVA, polarhvit RAL 9010

Høyde:

12 mm

Bredde:

32 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

85...95 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Ny design · Avrundet · Enkel montasje · Avstandskanter · Stor kapasitet · Hjørner kan justeres inntil +/- 7° · Enkel sneppløsning · Alle typer formdeler Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010 ( kan leveres i alle RAL - farger, på forespørsel )