Maxeta - Keva 32X15 Polarhvit, Endestykke - 11545
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 32 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780115452
Elnummer
1298349
Leverandørens varenummer
11545
Typebeskrivelse
Minikanaler og føringskanaler KEVA, polarhvit RAL 9010
Høyde:
15 mm
Bredde:
32 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Ny design · Avrundet · Enkel montasje · Avstandskanter · Stor kapasitet · Hjørner kan justeres inntil +/- 7° · Enkel sneppløsning · Alle typer formdeler Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010 ( kan leveres i alle RAL - farger, på forespørsel )


