Maxeta - Keva 80x20, Mosaic 45, 1 hull, uttaksboks, PH, Polarhvit - 11757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 20 mm
Dybde sokkelistkanal - 80 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780117579
Elnummer
1298671
Leverandørens varenummer
11757
Typebeskrivelse
Sokkellist PVC
Høyde sokkelistkanal:
20 mm
Dybde sokkelistkanal:
80 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Dekor:
Uten
KEVA - gulv og taklistkanaler • Et komplett system med gulvlister, taklister og gerikter • For standard installasjonsmateriell og MOSAIC 45 i uttakbokser • Alle typer formdeler Standard lengde 2 m


