Maxeta - Keva 80x20, Mosaic 45, 2 hull, uttaksboks, PH, Polarhvit - 11758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 20 mm
Dybde sokkelistkanal - 80 mm
Antall patchkabler - 2
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780117586
Elnummer
1298672
Leverandørens varenummer
11758
Typebeskrivelse
Sokkellist PVC
Høyde sokkelistkanal:
20 mm
Dybde sokkelistkanal:
80 mm
Antall patchkabler:
2
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Dekor:
Uten
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


