Maxeta - Keva 80x80 PH, festeramme, Mosaic 45, 1 hull - 12239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 80 mm
Dybde sokkelistkanal - 80 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780122399
Elnummer
1298642
Leverandørens varenummer
12239
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, Keva hjørnekanal
Høyde sokkelistkanal:
80 mm
Dybde sokkelistkanal:
80 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
• Riktig design i hjørner og ved tak. • 3D hjørne gir perfekt resultat. • Kanal 80x80 mm for MOSAIC 45 uttak. Standard lengde 2,4 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


