Maxeta - Keva 80x80 PH, hjørneprofil, 2.4 m - 12237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Lengde - 2400 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Keva
EAN/GTIN
3271780122375
Elnummer
1298640
Leverandørens varenummer
12237
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, Keva hjørnekanal
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Lengde:
2400 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
3000 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
1
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
Ja
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei


