Maxeta - Keva 80x80 Polarhvit, endekappe - 12240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 80 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3233620122402
Elnummer
1298643
Leverandørens varenummer
12240
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, Keva hjørnekanal
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
• Riktig design i hjørner og ved tak. • 3D hjørne gir perfekt resultat. • Kanal 80x80 mm for MOSAIC 45 uttak. Standard lengde 2,4 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


