Maxeta - Keva 80x80PH, innvendig hjørne/flatvinkel - 12249

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Keva 80x80PH, innvendig hjørne/flatvinkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780122498

Elnummer

1298644

Leverandørens varenummer

12249

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC, Keva hjørnekanal

Høyde:

80 mm

Bredde:

80 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

• Riktig design i hjørner og ved tak. • 3D hjørne gir perfekt resultat. • Kanal 80x80 mm for MOSAIC 45 uttak. Standard lengde 2,4 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010