Maxeta - Kulefastpunkt 97202KA 24kA maks 120 mm² M12x35 Ø25 - 17221091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
For ledertverrsnitt - 25...120 mm²
Klemområde - 25...25 mm
Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 25 mm
Tilkobling til betjeningstang - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682010911
Elnummer
2878659
Leverandørens varenummer
17221091
Typebeskrivelse
2878659
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
For ledertverrsnitt:
25...120 mm²
Klemområde:
25...25 mm
Tilkoblingstype:
Kulefestepunkt 25 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Andre
Rotasjonsbeskyttelse:
Ja
Bruksområde:
Jordside


