Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Kulefastpunkt 97202KA 24kA maks 120 mm² M12x65 Ø25 - 17221092

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Kulefastpunkt 97202KA 24kA maks 120 mm² M12x65 Ø25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA

  • Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 25 mm

  • Tilkobling til betjeningstang - Andre

  • Rotasjonsbeskyttelse - Ja

  • Bruksområde - Jordside

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682010928

Elnummer

2878660

Leverandørens varenummer

17221092

Typebeskrivelse

2878660

Maks. Kortslutningstrøm:

24 kA

Tilkoblingstype:

Kulefestepunkt 25 mm

Tilkobling til betjeningstang:

Andre

Rotasjonsbeskyttelse:

Ja

Bruksområde:

Jordside

Jord- og kulefastpunkt