Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Maxeta - Kulefastpunkt 97202KA24 M12X35 - 17219020

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Kulefastpunkt 97202KA24 M12X35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 18,7 kA

  • For ledertverrsnitt - 25...120 mm²

  • Klemområde - 22...22 mm

  • Tilkoblingstype - Kulefestepunkt 20 mm

  • Tilkobling til betjeningstang - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682010881

Elnummer

2878630

Leverandørens varenummer

17219020

Typebeskrivelse

2878630

Maks. Kortslutningstrøm:

18,7 kA

For ledertverrsnitt:

25...120 mm²

Klemområde:

22...22 mm

Tilkoblingstype:

Kulefestepunkt 20 mm

Tilkobling til betjeningstang:

Andre

Rotasjonsbeskyttelse:

Ja

Bruksområde:

Jordside

Kulefastpunkt: passer for Universal-faseklemmene nr. 96620 - 96620A

Materiale:
Hode/kropp: E-Cu fortinnet
Bolt/skive/mutter: stål 8.8 fortinnet
Maks tiltrekningsmoment: 65 Nm
Andre gjengelengder og dimensjoner på forespørsel