Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Logix 45, underdel 130x50, Polarhvit 2 m - 68034

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix 45, underdel 130x50, Polarhvit 2 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 130 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780480345

Elnummer

1299030

Leverandørens varenummer

68034

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix 45

Høyde:

130 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antall skillevegger:

2

Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 130x50: Dobbel kanal. To lokk for deling av sterk- og svakstrømskabler. Kan deles i fire rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 2 m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3 m lengder. Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010