Maxeta - Logix 45, underdel 160x50, Polarhvit 2 m - 68035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 160 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480352
Elnummer
1299035
Leverandørens varenummer
68035
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix 45
Høyde:
160 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
1
Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer. Logix 160x50: Dobbel kanal med stor kabelkapasitet for store installasjoner. Kan deles i fire rom. Fordeler: · Mindre fysiske dimensjoner · Raskere montasje · Stor kabelkapasitet · IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes · Færre deler på lager · Glem bokser · Glem kombirammer · Justerbare innv. og utv. hjørner Standard lengde: 2 m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3 m lengder. Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


