Maxeta - Logix 45, underdel 50X50, polarhvit 2m - 68027

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix 45, underdel 50X50, polarhvit 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Logix

EAN/GTIN

3271780680271

Elnummer

1299020

Leverandørens varenummer

68027

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix 45

Høyde:

50 mm

Dybde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Antall skillevegger:

0

Direkte innsnepping av materiell uten bokser og kombirammer.
Logix 50x50:
Fordeler:
· Mindre fysiske dimensjoner
· Raskere montasje
· Stor kabelkapasitet
· IP4X, dvs. PN-ledning kan benyttes
· Færre deler på lager
· Glem bokser
· Glem kombirammer
· Justerbare innv. og utv. hjørner
Standard lengde: 2 m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3 m lengder.
Farge standard: Polarhvit ( PH ) RAL 9010