Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Maxeta - Logix flatvinkel 130x50, Polarhvit - 48009

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Logix flatvinkel 130x50, Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780480093

Elnummer

1299033

Leverandørens varenummer

48009

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC. Logix

Bredde:

130 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Hullet bunn

Logix 130x50 flatvinkel, polarhvit. Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme formdelene.