Maxeta - Logix, skjøtestykke 130x50, Polarhvit - 48176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde fra/til - 130...130 mm
Dybde innbygningskanalen - 50 mm
Konstruktionstype - Andre
Modell / utførelse - Universal
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780481762
Elnummer
1264174
Leverandørens varenummer
48176
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Innbyggingskanalens bredde fra/til:
130...130 mm
Dybde innbygningskanalen:
50 mm
Konstruktionstype:
Andre
Modell / utførelse:
Universal
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja


