Maxeta - Logix, skjøtestykke for 190x50 Polarhvit - 48178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 190 mm
Modell / utførelse - Utvendig
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
3245066380568
Elnummer
1264180
Leverandørens varenummer
48178
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, 1x13W 230V
Høyde:
190 mm
Modell / utførelse:
Utvendig
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge: Polarhvit (PH) RAL9010


