Maxeta - Logix Universal, Underdel 100X50, - 48032-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
7070682031893
Elnummer
1299065
Leverandørens varenummer
48032-3
Typebeskrivelse
1299065
Høyde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
0
Logix Univ., Underdel 100x50, PH, 3 m


